TRUSCO
ハイタック画鋲
色
ゴールド
付属品
画鋲抜き×1
トラスコ品番
116-2354
材質
スチール
高さ(mm)
9
質量(g)
313
外径(mm)
Φ11
内容量
1セット(130本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39291395
T-GB130
¥
300
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください