曜日別特売

立入禁止テープ

立入禁止テープ - TRUSCO立入禁止テープ - TRUSCO
トラスコ品番116-2075材質ポリエチレンフィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.07質量(g)195長さ(m)50表示内容きけん立入禁止 KEEP OUT紙管サイズ(Φ)51mm内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39291447THT-5007TK
1,070
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする