TRUSCO
インパクト用ユニバーサルジョイント
差込角(mm)
凹凸12.7
全長(mm)
90
付属品
ピン・Oリング
適合
(ピン)TP3520、(リング)TO4019
トラスコ品番
116-1955
材質
クロムモリブデン鋼
質量(g)
220
首振角度(°)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39291544
TUNW-4
¥
7,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください