TRUSCO
足場台(脚部伸縮式)滑り止めキャップ
最大使用荷重(kg)
150
トラスコ品番
116-0827
適合機種
TDWGシリーズ
材質
脱塩ビ・エラストマー
天板寸法・幅(mm)
400
天板寸法・奥行(mm)
1000
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39291553
TDWG-PS1
0.87~1.18
0.136
¥
3,490
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください