合板型枠用 インサート(パック入)3分タイプ

合板型枠用 インサート(パック入)3分タイプ - TRUSCO合板型枠用 インサート(パック入)3分タイプ - TRUSCO合板型枠用 インサート(パック入)3分タイプ - TRUSCO合板型枠用 インサート(パック入)3分タイプ - TRUSCO合板型枠用 インサート(パック入)3分タイプ - TRUSCO
質量(kg)1.05内容量1セット(25個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじの呼び
材質
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39292339GR-3040-25P-RW3/8冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ116-2259
4,890
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
39292348GR-3040-25P-BW3/8冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ116-2260
4,890
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
39292357GR-3040-25P-YW3/8冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ116-2261
4,890
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
39292366GR-3040-25P-WW3/8冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ116-2262
4,890
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
39292375GR-3040-25P-GNW3/8冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ116-2263
4,890
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2141:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする