遮熱シート(軽量タイプ)

遮熱シート(軽量タイプ) - TRUSCO遮熱シート(軽量タイプ) - TRUSCO遮熱シート(軽量タイプ) - TRUSCO遮熱シート(軽量タイプ) - TRUSCO
(2件のレビュー)
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.19ハトメ数30引裂強度(N)縦160、横145引張強度(N/5cm)縦650、横650内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
長さ(m)
ハトメピッチ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39293547TSSU-1827116-129817100.732.630
3,530
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39293556TSSU-1836116-129917100.953.536
4,610
3,898
4,288(税込)
当日出荷
39293565TSSU-2736116-130126001.393.5342
5,510
4,698
5,168(税込)
当日出荷
39293574TSSU-3654116-130235302.75.360
9,510
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39293547
2021-08-22
用途: 冷蔵商品の配送
松岡水産

発泡スチロールを使用しますが車内でも日光で熱くなります。
このシートのおかげで温度の上昇が少ないような気がします。
あとは普段のお買い物に使えるように一畳分ぐらいのサイズがあればいいな
キャンプの時など食材にかけたい

対象商品 : 39293574
2020-07-30
用途: 庭の日よけ・オープンデッキの雨よけ
一般社団法人 くさぶえ教育・研究機関

2枚で買いました。シートの下にいるだけで体感的で温度の違いが分かります。今までは単なる銀色のシートを使っていましたが、比較するとさらに違いがわかります。
特に直射日光がキツい時は効果が体感できます。
あとは耐久性ですが、耐久年数3年とパッケージにあるので、値段的にそれだけ持てば十分だと思っています。
表裏が分かりやすいと更にいいですね。表シールをはがしてしまうと多分分からなくなります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする