TRUSCO
薄型高比重EPDMシリーズシートタイプ(テープ付)
(1件のレビュー)
長さ(mm)
500
幅(mm)
500
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20~60
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39293985
UKEPDM-0555T
0.5
¥
5,390
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
39293994
UKEPDM-1055T
1
¥
5,460
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39294003
UKEPDM-1555T
1.5
¥
6,020
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長