TRUSCO
プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)固定
表面処理
(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
11
材質(金具)
ハイテン材
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39294466
HTTUK-130A
130
250
138×92
100~112
177
ナイロン
¥
5,960
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39294475
HTTUK-150A
150
300
138×92
100~112
198
ナイロン
¥
7,110
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39308134
HTTUK-100A
100
171
115×80
80~90
144
ナイロンホイール、ウレタン
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください