TRUSCO
軽中量ボルトレス棚 M1.5用 アーム桟
アームを使用するための横桟です。
色
ネオグレー
材質
スチール
内容量
1本
全8種類を絞り込む
間口(mm)
860
1160
1460
1760
適合
選択してください
M1.5型 間口860mm用
M1.5型 間口1160mm用
M1.5型 間口1460mm用
M1.5型 間口1760mm用
M2型 間口860mm用
M2型 間口1160mm用
M2型 間口1460mm用
M2型 間口1760mm用
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
間口(mm)
適合
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39301545
M2-AMS-3
860
M2型 間口860mm用
116-3977
1.9
¥
4,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39301554
M2-AMS-4
1160
M2型 間口1160mm用
116-3978
2.5
¥
5,410
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
39301563
M2-AMS-5
1460
M2型 間口1460mm用
116-3979
3.2
¥
6,170
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39308807
M1.5-AMS-3
860
M1.5型 間口860mm用
116-3930
1.9
¥
4,540
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39308816
M1.5-AMS-4
1160
M1.5型 間口1160mm用
116-3932
2.5
¥
5,260
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39308825
M1.5-AMS-5
1460
M1.5型 間口1460mm用
116-3933
3.2
¥
6,020
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
39625426
M1.5-AMS-6
1760
M1.5型 間口1760mm用
-
3.8
¥
6,790
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
39625435
M2-AMS-6
1760
M2型 間口1760mm用
-
3.3
¥
6,890
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません