TRUSCO
押し込み型固定具 ケーブル用クランプ
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
質量(g)
10
横(mm)
5.8
固定方法
押し込み
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39294773
CVC6-10
116-4805
17.4
19
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
39294789
CVC8-10
116-4806
20.6
18
¥
160
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください