TRUSCO
ステンレスバンド
色
シルバー
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
5
厚さ(mm)
0.25
使用温度範囲(℃)
-80~538
引張強度(N)
588
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39294798
STB580
1セット(20本)
80
12
¥
4,840
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
39294807
STB5120
1セット(20本)
120
25
¥
4,960
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39294816
STB5180
1セット(20本)
180
44
¥
5,030
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
39294825
STB5250
1セット(20本)
250
66
¥
5,850
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39294834
STB5350
1セット(10本)
350
98
¥
3,150
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
39294843
STB5450
1セット(10本)
450
130
¥
3,270
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください