TRUSCO
ステンレスバンド専用切断工具
色
シルバー
材質
カッター:ステンレス(SUS420J2)、柄:塩化ビニール
トラスコ品番
116-4818
質量(g)
68.5
適合結束タイ(mm)
5.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39294913
STBCT
¥
9,490
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください