TRUSCO
シリコーンスポンジ 丸紐
長さ(m)
10
材質
シリコーンゴムスポンジ
色
赤(ベンガラ)
硬度
20±5°
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39295184
SL5MA-10M
116-4871
100
5
¥
6,370
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295193
SL8MA-10M
116-4872
250
8
¥
8,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295209
SL10MA-10M
116-4873
400
10
¥
10,020
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295175
SL3MA-10M
116-4870
20
3
¥
3,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長