TRUSCO
フッ素ゴムスポンジ 丸紐
長さ(m)
3
材質
フッ素ゴムスポンジ
色
黒
硬度
40±5°
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39295218
FKM5MA-3M
116-4874
60
5
¥
11,610
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295227
FKM6MA-3M
116-4875
80
6
¥
14,890
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
39295236
FKM8MA-3M
116-4876
150
8
¥
21,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295245
FKM10MA-3M
116-4877
230
10
¥
34,560
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長