TRUSCO
フリース付安全ベストLED付
トラスコ品番
116-0807
材質
表:オックスフォード(ポリエステル100%)、裏:フリース(ポリエステル100%)、反射材:高輝度ガラスビーズ
質量(g)
700
テープ地色
グレー
着丈(cm)
69
LED色
オレンジ
LEDランプ
あり
色(本体)
オレンジ
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39295753
TFABL-O
¥
7,630
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください