TRUSCO
ばね座金組込六角穴付ボルト(スチール)
材質
スチール
表面処理
三価クロメート仕上げ
頭部形状
六角穴付き
強度区分
10.9
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
六角穴対辺(mm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39295769
Y15S-0308
1セット(38本)
115-7630
31.2
2.5
3
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295778
Y15S-0310
1セット(38本)
115-7631
36.5
2.5
3
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295787
Y15S-0312
1セット(38本)
115-7632
42.6
2.5
3
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295814
Y15S-0414
1セット(30本)
115-7635
65.4
3
4
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295823
Y15S-0425
1セット(24本)
115-7636
79.2
3
4
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295839
Y15S-0430
1セット(18本)
115-7637
75.6
3
4
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295866
Y15S-0512
1セット(22本)
115-7641
75.9
4
5
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295875
Y15S-0514
1セット(22本)
115-7642
82.7
4
5
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295884
Y15S-0516
1セット(22本)
115-7643
88
4
5
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
9日以内出荷
39295893
Y15S-0518
1セット(22本)
115-7644
92.4
4
5
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
9日以内出荷
39295918
Y15S-0525
1セット(22本)
115-7646
114.4
4
5
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295927
Y15S-0540
1セット(19本)
115-7648
129.6
4
5
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295936
Y15S-0608
1セット(12本)
115-7649
59.2
5
6
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295945
Y15S-0610
1セット(20本)
115-7650
105.8
5
6
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295954
Y15S-0612
1セット(20本)
115-7651
114
5
6
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
9日以内出荷
39295963
Y15S-0614
1セット(19本)
115-7652
113.2
5
6
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295979
Y15S-0615
1セット(19本)
115-7653
118
5
6
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295988
Y15S-0616
1セット(19本)
115-7654
119.9
5
6
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295997
Y15S-0620
1セット(18本)
115-7656
127.1
5
6
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
9日以内出荷
39296006
Y15S-0625
1セット(16本)
115-7657
125.6
5
6
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39296015
Y15S-0630
1セット(15本)
115-7658
131.3
5
6
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39296024
Y15S-0635
1セット(11本)
115-7659
105.6
5
6
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39296033
Y15S-0812
1セット(11本)
115-7660
130.9
6
8
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
39296049
Y15S-0814
1セット(11本)
115-7661
137.2
6
8
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
39296058
Y15S-0815
1セット(11本)
115-7662
141.4
6
8
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
9日以内出荷
39296067
Y15S-0816
1セット(11本)
115-7664
144.7
6
8
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39296076
Y15S-0818
1セット(10本)
115-7665
139
6
8
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39296085
Y15S-0820
1セット(10本)
115-7666
143.5
6
8
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
9日以内出荷
39296103
Y15S-0830
1セット(10本)
115-7668
175
6
8
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39296119
Y15S-0835
1セット(8本)
115-7669
152.4
6
8
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
39296128
Y15S-0840
1セット(7本)
115-7670
143.5
6
8
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
9日以内出荷
39296137
Y15S-0850
1セット(7本)
115-7672
165.9
6
8
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39296146
Y15S-0855
1セット(7本)
115-7673
176.2
6
8
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39296155
Y15S-1016
1セット(7本)
115-7674
160
8
10
¥
960
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39296164
Y15S-1020
1セット(7本)
115-7675
202.3
8
10
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
9日以内出荷
39296173
Y15S-1025
1セット(6本)
115-7676
163.8
8
10
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
9日以内出荷
39296189
Y15S-1030
1セット(6本)
115-7677
179.4
8
10
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39296198
Y15S-1045
1セット(5本)
115-7678
190.8
8
10
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
39296207
Y15S-1220
1セット(4本)
115-7679
147.6
10
12
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39296216
Y15S-1225
1セット(4本)
115-7626
160.8
10
12
¥
960
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39296225
Y15S-1230
1セット(4本)
115-7627
176
10
12
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39296234
Y15S-1240
1セット(3本)
115-7628
152.8
10
12
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39296243
Y15S-1245
1セット(3本)
115-7629
162.5
10
12
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39295796
Y15S-0410
1セット(30本)
115-7633
56.7
3
4
¥
1,040
取扱い終了
39295805
Y15S-0412
1セット(30本)
115-7634
60.9
3
4
¥
1,040
取扱い終了
39295848
Y15S-0450
1セット(13本)
115-7638
75.4
3
4
¥
1,040
取扱い終了
39295857
Y15S-0508
1セット(23本)
115-7640
69
4
5
¥
1,040
取扱い終了
39295909
Y15S-0520
1セット(22本)
115-7645
106.7
4
5
¥
1,040
取扱い終了
39296094
Y15S-0825
1セット(10本)
115-7667
159
6
8
¥
1,040
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください