TRUSCO
ボーガスペーパー(再生紙)
段ボールの隙間を埋めたり、ラッピングなどの包装紙として使用可能です。ロールタイプなのでお好みのサイズにカットして使用可能です。紙の緩衝材なので、古紙として廃棄が可能です。
用途
簡易的な緩衝材として。包装紙として。
材質
再生紙(更紙)、51g
トラスコ品番
115-6788
幅(mm)
538
質量(kg)
9.6
長さ(m)
350
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39296268
TBP538-350
¥
4,810
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください