TRUSCO
天然ゴム厚手手袋
(1件のレビュー)
裏毛がないタイプのため毛が抜け落ちる心配がなく衛生的です。
特殊加工を施しているため、グリップ力も高いです。
用途
食品加工。
清掃・軽作業。
色
グリーン
全長(cm)
35
種別
厚手
仕様
裏毛(裏地)なし
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
約0.45
規格
食品衛生法適合品
入数(双)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39296304
TNGG45-S
S
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
39296313
TNGG45-M
M
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
39296329
TNGG45-L
L
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください