TRUSCO
遮熱・耐熱手袋(5本指タイプ)片手売り
難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。
断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた耐熱性があります。
用途
炉前、ボイラー回りなどの遮熱性・耐熱性が必要な作業用。
色
シルバー
サイズ
フリー
全長(cm)
40
耐熱温度(℃)
200
材質
表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)、中:アラミド繊維、パイロメックス[[R上]]繊維断熱材、裏:綿
厚さ(mm)
3.3
質量(g)
124
入数(双)
1
中指長(cm)
10
手のひらまわり(cm)
29
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39298903
TMT-763FA-R
116-1304
¥
10,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39298919
TMT-763FA-L
116-1305
¥
10,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください