TRUSCO
300℃対応耐熱手袋 耐熱手袋 (高断熱タイプ)ケブラーX耐炎フェルトダブル
手のひら部に耐炎フェルトを2枚入れているので断熱効果が高いです。
素材がやわらかいので作業性に富んでいます。
全面に高機能繊維「ケブラー[[R下]]」を使用しており、耐熱・耐切創性に優れています。
用途
鍛造・鉄鋼・ガラス・等の高温物を取り扱う作業用。
入数(双)
1
トラスコ品番
116-1319
材質
表:パラ系アラミド繊維、平部中:耐炎繊維断熱材、裏:綿
厚さ(mm)
平部:6.0
色
オレンジ/イエロー
サイズ
フリー
質量(g)
171
全長(cm)
30
中指長(cm)
8.5
耐熱温度(℃)
300
手のひらまわり(cm)
27
耐切創性
3
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39298946
TMT-741
¥
12,030
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください