TRUSCO
カタログケース用仕切板
材質
PS樹脂
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
高さ(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39298955
NA4-31L (P)
116-2328
FR40-G326AP
29
22
長手
¥
1,080
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39298964
NA4-31S (P)
116-2329
FR40-G326AP
29
16
短手
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39298973
NA4-70L (P)
116-2330
FR40-G313AP
55
39
長手
¥
1,080
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39298989
NA4-70S (P)
116-2332
FR40-G313AP
55
29
短手
¥
840
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください