TRUSCO
オイルキャッチャーマット(1層、ノンスリップタイプ)
厚さ(mm)
2
色
緑
材質
表面:天然繊維主体、裏面:ゴムラバー
長さ(mm)
900
幅(mm)
500
吸油量(L/枚)
1.47
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39298998
TOFP-5090-1
1枚
115-9767
0.2
¥
4,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
39299007
TOFP-5090-10
1セット(10枚)
115-9768
2
¥
41,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください