TRUSCO
スチール製ホワイトボード(工程管理表)マグネットシート(日付)
(1件のレビュー)
表示内容
工程管理表
材質
等方性マグネット、ポリ塩化ビニール(PVC)
色
ホワイト
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39299016
DH-27
116-2303
1片:27×27
90
¥
480
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
39299025
DH-17
116-2302
1片:17×18
50
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください