曜日別特売

クラリーノ 使用人工皮革手袋

クラリーノ 使用人工皮革手袋 - TRUSCOクラリーノ 使用人工皮革手袋 - TRUSCO

人工皮革クラリーノ[[R上]]を使用しているため、通気性がよく、グリップ性や耐摩擦力にも優れています。
導電性があり、装着したまま携帯やタブレットが操作可能です。
クラリーノ[[R上]]は株式会社クラレが天然皮革の構造と性能を化学の力で再現した世界初の人工皮革です。

用途内装工事、建築土木、重機運転に。ブラック材質手のひら部:クラリーノ[[R上]](ナイロン60%、ポリウレタン40%)、手甲部:ニット(ナイロン95%、ポリウレタン5%)厚さ(mm)0.8入数(双)1機能タブレット対応内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39299059TALGC-MM21.2
3,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
39299068TALGC-LL21.9
3,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする