曜日別特売

スケジュールボード(マグネットシートタイプ)月予定表

スケジュールボード(マグネットシートタイプ)月予定表 - TRUSCO
(2件のレビュー)
付属品マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個トラスコ品番116-2300材質表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート厚さ(mm)0.8質量(kg)2板面:白タイプ月予定表外寸法(mm)板面(縦)600×(横)900繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39299086TWM-M-L
9,250
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39299086
2024-04-24
用途: 事務作業のチーム内進捗管理。
製造業

大きなホワイトボードがあったのでその一部に貼り付けて使えて効率的。
改善希望はありません。

対象商品 : 39299086
2020-07-15
用途: ホワイトボードの修正
製造業

大きいホワイトボードが使いにくかったので、半分を月間予定表、半分をスケジュール表にしました。マグネットなので、位置の調整も楽でした。ホワイトボードが再利用できてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする