TRUSCO
スケジュールボード(マグネットシートタイプ)週間予定表
(1件のレビュー)
付属品
マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個
トラスコ品番
116-2301
材質
表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート
厚さ(mm)
0.8
色
板面:白
質量(g)
800
タイプ
週間予定表
外寸(mm)
(板面)縦600×横370
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39299095
TWM-W
¥
4,950
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください