曜日別特売

帯電防止バッグ

帯電防止バッグ - TRUSCO帯電防止バッグ - TRUSCO帯電防止バッグ - TRUSCO帯電防止バッグ - TRUSCO帯電防止バッグ - TRUSCO帯電防止バッグ - TRUSCO
厚さ(mm)0.05材質特殊ポリエチレン(PE)表面抵抗値(Ω)5×1010
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39299104TAD-20301セット(100枚)115-9989300200
3,700
3,198
3,518(税込)
当日出荷
39299113TAD-30401セット(100枚)115-9990400300
7,900
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299129TAD-40601セット(50枚)115-9991600400
6,800
5,898
6,488(税込)
当日出荷
39299138TAD-65801セット(20枚)115-9992800650
5,830
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする