TRUSCO
マグネット付スイッチカバー
取付け方法
底面ゴムマグネット付
材質
PET樹脂、マグネットシート
厚さ(mm)
2
縦(mm)
80
横(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39299147
TSC-35M
無地
116-2020
35
¥
1,460
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
39299156
TSC-35SK
操作禁止
116-2022
35
¥
1,630
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
39299165
TSC-55M
無地
116-2023
40
¥
1,590
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
39299174
TSC-55SK
操作禁止
116-2024
40
¥
1,760
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください