TRUSCO
パルスブローノズル
ノズル口径(Φmm)
2.5
ノズル長(mm)
69.5
トラスコ品番
116-2074
材質
アルミ合金、二トリルゴム
全長(mm)
79.5
質量(g)
45
使用空気圧力(MPa)
0.35~0.7
適合流体
圧縮空気
エア噴出量(L/min)
106(0.5MPa時)
ノズル取付口
G1/8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39299183
TD-PBN
¥
11,700
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください