曜日別特売

マグネット式構内標識

マグネット式構内標識 - TRUSCOマグネット式構内標識 - TRUSCOマグネット式構内標識 - TRUSCOマグネット式構内標識 - TRUSCO

工場や物流倉庫など、注意喚起の必要な場所での掲示に最適です。マグネットタイプなので貼り付けが容易に行えます。

取付け方法マグネット材質表面:PVC(塩化ビニール)、裏面:マグネット質量(kg)0.72縦(mm)300横(mm)1200内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
横(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39299366TKHM-312AZ安全+第一1200300
4,550
3,798
4,178(税込)
当日出荷
39299375TKHM-312SS整理整頓1200300
4,550
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299384TKHM-312ZC頭上注意1200300
4,550
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
39299393TKHM-312AC足元注意1200300
4,550
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする