TRUSCO
抗菌・防炎ジョイントスノコ
こんなお得な商品も!
ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ13mm
モノタロウ
¥
259
~
税込
¥
285
~
(1)
材質
ポリエチレン
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
13
質量(g)
270
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39300608
TJSD30-GN
グリーン
¥
750
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
39300617
TJSD30-BL
ブルー
¥
750
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
39300626
TJSD30-P
ピンク
¥
750
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39300635
TJSD30-GY
グレー
¥
750
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください