TRUSCO
エアドリル
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2800
チャック能力(mm)
10
仕様
正逆回転切替:有り
トラスコ品番
116-3176
全長(mm)
181
質量(kg)
0.8
穴あけ能力(mm)
10
空気消費量(m
3
/min)
0.8
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
後方
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31257950
TADR-10
¥
44,710
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39300653
TADR-10
¥
23,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください