曜日別特売

番号付小判札縦×横(60×40mm)

番号付小判札縦×横(60×40mm) - TRUSCO番号付小判札縦×横(60×40mm) - TRUSCO番号付小判札縦×横(60×40mm) - TRUSCO番号付小判札縦×横(60×40mm) - TRUSCO番号付小判札縦×横(60×40mm) - TRUSCO番号付小判札縦×横(60×40mm) - TRUSCO番号付小判札縦×横(60×40mm) - TRUSCO番号付小判札縦×横(60×40mm) - TRUSCO
材質スチロール厚さ(mm)2.5質量(g)125縦(mm)60横(mm)40穴径(mm)4内容量1セット(25枚)
全16種類を絞り込む
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39300669THFL-0125-W1~25116-2310ホワイト
2,130
1,898
2,088(税込)
当日出荷
39300678THFL-0125-R1~25116-2311レッド
2,130
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
39300687THFL-0125-P1~25116-2312ピンク
2,130
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
39300696THFL-0125-B1~25116-2313ブルー
2,130
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
39300705THFL-0125-LB1~25116-2315ライトブルー
2,130
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
39300714THFL-0125-GN1~25116-2316グリーン
2,130
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
39300723THFL-0125-Y1~25116-2317イエロー
2,130
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
39300739THFL-0125-BK1~25116-2318ブラック
2,130
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
39300748THFL-2650-W26~50116-2319ホワイト
1,860
取扱い終了
39300757THFL-2650-R26~50116-2320レッド
1,860
取扱い終了
39300766THFL-2650-P26~50116-2321ピンク
1,860
取扱い終了
39300775THFL-2650-B26~50116-2323ブルー
1,860
取扱い終了
39300784THFL-2650-LB26~50116-2324ライトブルー
1,860
取扱い終了
39300793THFL-2650-GN26~50116-2325グリーン
1,860
取扱い終了
39300809THFL-2650-Y26~50116-2326イエロー
1,860
取扱い終了
39300818THFL-2650-BK26~50116-2327ブラック
1,860
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

小判札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする