曜日別特売

番号付小判札縦×横(45×30mm)

番号付小判札縦×横(45×30mm) - TRUSCO番号付小判札縦×横(45×30mm) - TRUSCO番号付小判札縦×横(45×30mm) - TRUSCO番号付小判札縦×横(45×30mm) - TRUSCO番号付小判札縦×横(45×30mm) - TRUSCO番号付小判札縦×横(45×30mm) - TRUSCO番号付小判札縦×横(45×30mm) - TRUSCO番号付小判札縦×横(45×30mm) - TRUSCO
材質スチロール厚さ(mm)2.5質量(g)74縦(mm)45横(mm)30穴径(mm)3内容量1セット(25枚)
全16種類を絞り込む
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39300827TKFS-0125-W1~25116-2337ホワイト
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
39300836TKFS-0125-R1~25116-2338レッド
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
39300845TKFS-0125-P1~25116-2339ピンク
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
39300854TKFS-0125-B1~25116-2340ブルー
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
39300863TKFS-0125-LB1~25116-2341ライトブルー
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
39300879TKFS-0125-GN1~25116-2342グリーン
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
39300888TKFS-0125-Y1~25116-2343イエロー
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
39300897TKFS-0125-BK1~25116-2344ブラック
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
39300906TKFS-2650-W26~50116-2345ホワイト
1,440
取扱い終了
39300915TKFS-2650-R26~50116-2346レッド
1,440
取扱い終了
39300924TKFS-2650-P26~50116-2347ピンク
1,440
取扱い終了
39300933TKFS-2650-B26~50116-2348ブルー
1,440
取扱い終了
39300949TKFS-2650-LB26~50116-2350ライトブルー
1,440
取扱い終了
39300958TKFS-2650-GN26~50116-2351グリーン
1,440
取扱い終了
39300967TKFS-2650-Y26~50116-2352イエロー
1,440
取扱い終了
39300976TKFS-2650-BK26~50116-2353ブラック
1,440
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

小判札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする