TRUSCO
カラーエアダスター
(1件のレビュー)
エアー取付口
1/4プラグ
ノズル長(mm)
24
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
2
全長(mm)
124.5
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
230
内容量
1個
注意
※本体のキズや欠けなどから塗装剥がれなどが発生する場合がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39301003
TD-80B-R
116-2197
レッド
¥
2,590
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
39301019
TD-80B-B
116-2198
ブルー
¥
2,590
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
39301028
TD-80B-Y
116-2199
イエロー
¥
2,590
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください