TRUSCO
ターポリン掲示板
取付け方法
マグネット/吊下げひも付/ハトメ4隅付
材質
ビニールターポリン
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
ポケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39301037
TPK-A44T
116-2384
980
570
A4タテ4ヵ所
¥
7,970
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
39301046
TPK-A44Y
116-2385
785
760
A4ヨコ4ヵ所
¥
7,970
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
39301055
TPK-A34Y
116-2386
965
930
A3ヨコ4ヵ所
¥
9,360
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください