TRUSCO
軽量エアー式タガネ
無負荷打撃数(min
-1
)
5500
付属品
ワイヤーブレードエアーホースASSY、3Φ×125ニードル 24本
トラスコ品番
116-3220
全長(mm)
290
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
70
奥行(mm)
40
使用空気圧力(MPa)
0.6
針長(mm)
125
空気消費量(m
3
/min)
0.08
針タガネ径(Φmm)
3×125
ホース取付口
Rc1/4
適合寸法(mm)
(針)3×125
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39301064
TS-16A
¥
58,320
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください