TRUSCO
耐切創手袋(裏面キュプラ(ベンベルグ ))
表面は耐切創性に優れたアラミド繊維(ヘラクロン[[R上]])紡績糸を使用しています。
裏面は吸汗性に優れたキュプラ(ベンベルグ[[R上]])長繊維を使用し、手の蒸れを防ぎます。
用途
建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。
トラスコ品番
116-3063
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
75
規格
EN388 2003、EN388 2016
機能
耐切創、吸汗性
材質(すべり止め)
ポリ塩化ビニール
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
アラミド繊維(ヘラクロン(R))、キュプラ(ベンベルグ(R))、ポリエステル
耐切創性
4、4/D
滑り止め効果
あり
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39301089
TATBP-7S
フリー
24
8
20
アラミド繊維(ヘラクロン[[R上]])、キュプラ(ベンベルグ[[R上]])、ポリエステル、すべり止め部:ポリ塩化ビニール
イエロー
7
1
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください