TRUSCO
フェニックスワゴン(省音タイプ・上部パンチングパネル付)
質量(kg)
17.6
材質(キャスター)
スチール
支柱径(Φmm)
25.4
均等積載量(kg/段)
100
最大積載量(kg/台)
150
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
材質(本体)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
材質(車輪)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39301466
PEW-P963-W
3
スチール(抗菌粉体塗装)
1280
400
600
エラストマー(省音タイプ)
ホワイト
¥
52,030
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
39301475
PEW-P963-YG
3
スチール(抗菌粉体塗装)
1280
400
600
エラストマー(省音タイプ)
ヤンググリーン
¥
52,030
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください