TRUSCO
不織布巾着バック
入数(枚)
10
内容量
1セット(10枚)
全6種類を絞り込む
幅(mm)
235
270
色
オレンジ
ネイビー
ホワイト
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39301737
HSB5-10-W
不織布
235
370
50
ホワイト
巾着袋
¥
1,920
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
39301746
HSB5-10-NV
不織布
235
370
50
ネイビー
巾着袋
¥
1,920
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
39301755
HSB5-10-OR
不織布
235
370
50
オレンジ
巾着袋
¥
1,920
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
39301764
HSA4-10-W
不織布
270
425
50
ホワイト
巾着袋
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
39301773
HSA4-10-NV
不織布
270
425
50
ネイビー
巾着袋
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39301789
HSA4-10-OR
不織布
270
425
50
オレンジ
巾着袋
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください