曜日別特売

イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション上部パンチングパネル

イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション上部パンチングパネル - TRUSCOイーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション上部パンチングパネル - TRUSCOイーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション上部パンチングパネル - TRUSCOイーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション上部パンチングパネル - TRUSCOイーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション上部パンチングパネル - TRUSCOイーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション上部パンチングパネル - TRUSCO
均等積載量(kg/段)15高さ(mm)450材質(本体)スチール奥行(mm)25内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39301798EGW-PN600T-Wホワイト116-36792.87600
13,320
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
39301807EGW-PN750T-Wホワイト116-36823.51750
14,340
11,980
13,178(税込)
当日出荷
39301816EGW-PN900T-Wホワイト116-36844.16900
15,690
13,980
15,378(税込)
当日出荷
39301825EGW-PN600T-YGヤンググリーン116-36812.87600
13,320
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
39301834EGW-PN750T-YGヤンググリーン116-36833.51750
14,340
11,980
13,178(税込)
当日出荷
39301843EGW-PN900T-YGヤンググリーン116-36854.16900
15,690
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする