耐候性安全コーン(インターナショナルオレンジカラー)

耐候性安全コーン(インターナショナルオレンジカラー) - TRUSCO耐候性安全コーン(インターナショナルオレンジカラー) - TRUSCO
トラスコ品番116-3756幅(mm)380質量(kg)1内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
デザイン
種類
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39301895TCC-ORTEVA樹脂インターナショナルオレンジ無地スタンダード700
3,280
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする