曜日別特売

エアーリベッター

エアーリベッター - TRUSCOエアーリベッター - TRUSCO
リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8トラスコ品番116-3777セット内容本体、マンドレルシューター、シャフト排出ホース、ノーズピース:2.4、3.2、4.0、4.8、ジョー全長(mm)270質量(kg)1.7使用ジョーTAR-JAW使用ノーズピースTAR-NP24、TAR-NP32、TAR-NP40、TAR-NP48内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39301938TAR-270
76,000
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする