TRUSCO
耳栓
耳にしっかりとフィットします。
32dBまでの遮音効果があります。
サイズ
フリー
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
NRR値
コード
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39301974
TEI-23
1組
32
なし
116-3797
耳栓本体:ポリウレタン(PUR)、コード:塩化ビニール(PVC)
¥
80
¥
66
¥
73
(税込)
当日出荷
25004798
TEI-23BOX
1組(2個)
32dB
無
433-6794
耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
¥
12,480
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
25004807
TEI-2350P
1組(2個)
32dB
無
433-6576
耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください