TRUSCO
アルミセーフティガード本体
材質
アルミ構造材
高さ(mm)
1000
間口(mm)
1000
質量(kg)
3
奥行(mm)
28
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39302087
ASFG-10
124-6006
シルバー
¥
35,070
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39302096
ASFG-10Y
124-6004
イエロー
¥
38,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。