TRUSCO
アルミセーフティガード脚
材質
アルミ
付属品
六角穴付ボルトM6、専用ナットM6
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
65
奥行(mm)
28
間口(mm)
506
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
間口(mm)
色(本体)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39302105
ASFG-K
65
506
シルバー
124-5999
¥
6,010
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
39302114
ASFG-KY
65
506
イエロー
124-6002
¥
6,210
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください