TRUSCO
アルミセーフティガード脚(キャスター付)
セーフティガード用のオプションになります。
用途
一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
材質
アルミ キャスターゴム車輪
高さ(mm)
152
間口(mm)
405
付属品
六角穴付ボルトM6、専用ナットM6
質量(kg)
1
奥行(mm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39302123
ASFG-KC
124-6000
シルバー
¥
10,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39302139
ASFG-KCY
124-6005
イエロー
¥
10,310
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください