TRUSCO
アルミセーフティガードベーススタンド
材質
アルミ
高さ(mm)
70
間口(mm)
185
付属品
六角穴付ボルトM6、専用ナットM6
トラスコ品番
124-5998
質量(kg)
0.45
奥行(mm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39302148
ASFG-BS
¥
1,870
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください