TRUSCO
アルミセーフティガードパイプスタンド
材質
スチール
高さ(mm)
104
間口(mm)
170
付属品
六角穴付ボルトM6、専用ナットM6
トラスコ品番
124-6001
質量(kg)
0.3
奥行(mm)
37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39302157
ASFG-PS
¥
1,760
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください