TRUSCO
アルミセーフティガード連結金具
材質
アルミ
高さ(mm)
28
間口(mm)
21
付属品
六角穴付ボルトM6、専用ナットM6
トラスコ品番
124-6007
質量(g)
30
奥行(mm)
26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39302166
ASFG-RK
¥
390
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください